fin de vie
Slv. - Transformateur, interieur, 12V, 70VA, blanc, variable

Slv. - Transformateur, interieur, 12V, 70VA, blanc, variable

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Non

  • puissance - 70...70 W

  • tension de sortie - 12...12 V

  • pas de variation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163079464

Réf. Sonepar

02073461050

Réf. Fournisseur

461050

Réf. Commerciale

Slv.

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Non

puissance

70...70 W

tension de sortie

12...12 V

pas de variation

Non

montage en apparent

Oui

encastré

Non

tension d'entrée

230...230 V

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

type de raccordement côté primaire

conduit de raccordement non confectionné

type de raccordement côté secondaire

conduit de raccordement non confectionné

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

avec disjoncteur secondaire

Non

nombre de points de dérivation (paires)

1

longueur

23 mm

largeur

55 mm

hauteur

55 mm

diamètre

55 mm

indice de protection (IP)

IP20

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Transformateur, intérieur, 12V, 70VA, blanc, variable