Slv. - Alimentation LED, interieur, blanc, 12W, 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 12...12 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163092272
Réf. Sonepar
02073470502
Réf. Fournisseur
470502
Réf. Commerciale
Slv.
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
12...12 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
85 mm
largeur
40 mm
hauteur
23 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Alimentation LED, intérieur, blanc, 12W, 24V
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED avec tension constante de 24 V et puissance de 0-12W.