Indigo Lighting - ST112 14,4W-M L:5M 24VDC 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
longueur - 2 mm
flux lumineux par mètre - 1045 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373341952
Réf. Sonepar
02714334195
Réf. Fournisseur
ST112SW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
longueur
2 mm
flux lumineux par mètre
1045 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
autre
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
mode de pose
en saillie et encastré
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
puissance du système
72 W
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
5000 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
avec élément de protection
Non
auto-adhésif
Oui
Bandeau LED. Rouleau 5M. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm. Convertisseur et accessoires à commander séparément.