Indigo Lighting - ST131 19,2W-M L:5M 24VDC 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1555 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373342263
Réf. Sonepar
02714334226
Réf. Fournisseur
ST131NW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance de la lampe par mètre
19.2 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1555 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
autre
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
mode de pose
en saillie et encastré
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
240
type de tension
DC
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
puissance du système
96 W
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2 mm
longueur des sections individuelles
25 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
avec élément de protection
Non
auto-adhésif
Oui
Bandeau LED. Rouleau 5M. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm. Convertisseur à commander séparément.