Indigo Lighting - DRIVER 65W 24V CV DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 65...65 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373342294
Réf. Sonepar
02714334229
Réf. Fournisseur
CD131
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
65...65 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Oui
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
363 mm
largeur
34 mm
hauteur
22.5 mm
Convertisseur tension constante. Tension d'alimentation : 100-277 Vac Puissance minimale en W : 1W Dimmable. Compatible avec variateur 0-10V.