SIRENA - MWH, avertisseur Acoustique électromécanique, son continu 100db, IP54, V240AC - 53524
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 100 dB
tension nominale - 240 V
type de courant - AC
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152535246
Réf. Sonepar
03020253524
Réf. Fournisseur
53524
Réf. Commerciale
SIRENA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
100 dB
tension nominale:
240 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
noir
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
1.7 A
température ambiante:
-30...50 °C