Nvent Erico - ERIFLEX Barre de connexion universelle, laiton, 7 connexions - 553150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
courant assigné max. - 450 A
hauteur - 31 mm
largeur - 68 mm
profondeur - 12.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3479775531502
Réf. Sonepar
03058553150
Réf. Fournisseur
553150
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
7
courant assigné max.:
450 A
hauteur:
31 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
12.5 mm
épaisseur de rail:
16 mm
avec couvercle:
Non