Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U - SWITCH FAST ETHERNET 10/100 - 27307

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U - SWITCH FAST ETHERNET 10/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec cadre pivotant

  • couleur - noir

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 515 mm

  • profondeur - 375 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273071

Réf. Sonepar

03231027307

Réf. Fournisseur

27307

Marque

Uniformatic

modèle:

avec cadre pivotant

couleur:

noir

largeur:

450 mm

hauteur:

515 mm

profondeur:

375 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec mise à la terre:

Oui

numéro RAL:

9005

indice de protection (IP):

IP30

KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U - SWITCH FAST ETHERNET 10/100

Les Atouts de l'article:

Ce kit complet de démarrage réseau nécessite aucun outil et permet d'être installé rapidement. Le coffret 19 pouces de hauteur 9U est prêt à l'emploi avec tous les composants nécessaires. Plus besoin d'acheter vos équipements séparément, n'oubliez plus rien, optez pour LA solution réseau complète et clé en main. Gagnez du temps de main d'œuvre sur chantier avec l'embase à repérage lumineux ELFI®, une exclusivité Uniformatic.