Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR 150 MBPS POE ANTENNE INCORPOREE - 64150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
xDSL - Oui
mode de pose - saillie
Ethernet - Oui
ISDN - Oui
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450641504
Réf. Sonepar
03231064150
Réf. Fournisseur
64150
Réf. Commerciale
Uniformatic
xDSL:
Oui
mode de pose:
saillie
Ethernet:
Oui
ISDN:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR 150 MBPS POE ANTENNE INCORPOREE
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès wifi vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants.Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. Ce point d'accès wifi assure également la fonction de pont wifi afin de prolonger votre réseau dans un autre bâtiment. Le boîtier imperméable IP55 permet au PA d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé Il assure une couverture wifi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Il est idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne. L'antenne intégrée assure au point d'accès la diffusion du signal wifi jusqu'à une distance de 500m. La portée maximum s'étend hors obstacle naturel ou artificiel (mur, arbre etc.) La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45.
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès wifi vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants.Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. Ce point d'accès wifi assure également la fonction de pont wifi afin de prolonger votre réseau dans un autre bâtiment. Le boîtier imperméable IP55 permet au PA d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé Il assure une couverture wifi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Il est idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne. L'antenne intégrée assure au point d'accès la diffusion du signal wifi jusqu'à une distance de 500m. La portée maximum s'étend hors obstacle naturel ou artificiel (mur, arbre etc.) La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45.