Bailey - TUN Sportlight Tube T65 E40 1000W 6000K Clair IRC90-100 65x334mm Lampe iodures - 144212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 80000 lm
température de couleur - 6000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5994100017561
Réf. Sonepar
03637001756
Réf. Fournisseur
144212
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
80000 lm
température de couleur:
6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
960
classe d’efficience énergétique:
A
tension de lampe:
130...130 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
autre
diamètre:
65 mm
longueur totale:
334 mm
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Non
luminaire fermé requis:
Non
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
modèle:
clair
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1000 kWh
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
Les Atouts de l'article:
Les lampes Sportlight ™ sont des lampes aux halogénures métalliques avec un rendement lumineux élevé et un indice de rendu des couleurs élevé. Ils sont conçus pour être utilisés dans les stades sportifs et autres installations de loisirs.