Bailey - Ball E14 G45 240V 40W Four 300C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 370 lm
tension de lampe - 220...240 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681101292
Réf. Sonepar
03637110129
Réf. Fournisseur
KCE475240040
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
370 lm
tension de lampe
220...240 V
durée de vie nominale moyenne
0 h
modèle
clair
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
45 mm
longueur totale
78 mm
krypton
Non
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Oui
avec vide
Non
protection contre les éclats
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
Bai Appliance Four 300C Sphérique G45 E14 230V 40W Clair 45X78mm Lampe De Four