Arkoslight - Office 4000K W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 42.05 W
flux lumineux utile - 3876 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402600473
Réf. Sonepar
03861002609
Réf. Fournisseur
A2110011W
Réf. Commerciale
Arkoslight
puissance du système
42.05 W
flux lumineux utile
3876 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
37...37 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
92.18 lm/W
largeur
596 mm
hauteur/profondeur
11 mm
longueur
596 mm
longueur d’encastrement
600 mm
largeur d'encastrement
600 mm
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 5100 Lm - 37 W - 4000 K - CRIsup80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B50 (Tc=85°C) sup60.000h - IP20