MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.5 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395263479
Réf. Sonepar
04054526347
Réf. Fournisseur
4933448864
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.5 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
125 mm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
vitesse de rotation au ralenti
8500...8500 1/min
hauteur
33 mm
M18 CAG125XPD-502X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 5,0 Ah, 125mm DMS. Livré en HD Box, 2 Batteries 18V 5,0AH, Red Li-Ion, poignée AVS Chargeur rapide M12-18FC, DMS
Les atouts de l'article:
Milwaukee® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale, REDLINK PLUS™ -Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées, La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble., Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1200 W, Large carter de protection réglable sans outil, Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil, Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler, Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil, Gâchette "Homme mort" non-blocable, démarrage automatique pour une sécurité optimale, Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie, Indicateur de charge intégré