MILWAUKEE - BLOUSONCHAUFFANT MATELASSe SANS MANCHES 12 VOLTS M12HBWP-0(XL)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058546223182
Réf. Sonepar
04054622318
Réf. Fournisseur
4933464373
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12HBWP-0(XL) - Veste chauffante sans manches Taille XL. Livré en Carton, sans batterie, ni chargeur
Les atouts de l'article:
La veste chauffante sans manches M12™ est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des époiles et de la poitrine, Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu, Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah, Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisé seule ou sous une autre veste, Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée, Vêtement adapté à la machine à laver et au sèche-linge, Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs, Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort, Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™