Hager - Witty borne de charge IP21 4kW M3T2S pour 1 VE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 3.7 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740857963
Réf. Sonepar
05083085796
Réf. Fournisseur
XEV091
Réf. Commerciale
Hager
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
3.7 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
autre
puissance de raccordement nominale
4 kW
largeur
303 mm
hauteur
355 mm
profondeur
126 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Non
avec compteur d'énergie
Non
fonction contrôle d'accès
Non
avec gestion de la charge
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Witty borne de charge IP21 4kW M3T2S pour 1 VE
Les Atouts de l'article:
Délestage dynamique par raccordement de la TIC. Limitation du courant de charge. Panier de rangement intégré. Livrée avec protection différentielle. Pour installation intérieure.
Les Atouts de la gamme:
witty, c’est la révolution de l’offre de bornes de recharge pour véhicules électriques de chez Hager !
la nouvelle witty est la dernière venue de la gamme.
Disponible dans de nombreuses puissances allant de 2,7 kW à 22 kW, cette borne a été pensée pour simplifier son installation et évoluer facilement selon les besoins du client final !
Pour simplifier l’installation la witty est :
- Plus légère,
- Livrée avec des gabarits de perçage pour l’installer au mur
- Elle est disponible en kit avec la protection (pour les versions monophasées)
- La TIC du compteur d’abonné est raccordable soit en filaire soit en radio (une vraie nouveauté !)
Pour la faire durer le plus longtemps la witty a :
- Un catalogue d’accessoires permettant de la faire évoluer
- Les pièces détachées sont toutes disponibles sur commande chez votre distributeur !
- Tout est démontable, même la coque, idéal en cas de vandalisme
Et pour économiser sur le coût sur l’installation des versions triphasées, la carte électronique de cette nouvelle borne witty intègre une protection 6mA. Vous pouvez désormais vous affranchir de la protection de type B !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100