Hager - Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx - EEN003

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

ACCESSOIRES HORLOGE DIGITALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250617579339

Réf. Sonepar

05083757933

Réf. Fournisseur

EEN003

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP55

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

48 mm

diamètre:

0 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.3 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

41.3 mm

hauteur:

118 mm

Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx permettant la mesure de luminosité, la sonde est fournie avec les accessoires de fixation (vis 4mm), indice IP55, le raccordement est possible de 0,5mm à 1,5mm2

Les Atouts de l'article:

cellule de détection du niveau de luminosité permettant d'envoyer l'information à l'interrupteur crépusculaire situé dans le tableau électrique

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour horloges digitales hager regroupe l’ensemble des accessoires permettant de compléter l’installation d’horloge digitale, ainsi que de les paramétrer.
On retrouve dans cette gamme :
  • Sondes crépusculaires encastrées / saillies
  • Clé de programmation Bluetooth
Clés de programmation et forçage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.