Hager - Lampe LED avec détecteur infrarouge 15W, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617579391
Réf. Sonepar
05083757939
Réf. Fournisseur
EE610
Réf. Commerciale
Hager
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
commutateur de sélection
Non
durée de marche max.
15 min
angle de détection horizontal
140...140 °
mode de pose
saillie
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
interconnectable
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
hauteur de montage
4 m
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
12 m
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
spécial animaux
Oui
surveillance de cage d'escalier
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
durée de marche min.
5 s
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lampe LED avec détecteur infrarouge 15W, blanc
Les Atouts de l'article:
Le lampe LED est équipée d'un détecteur de mouvement IR, qui détecte le passage de personnes et commande en automatique le luminaire associé, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 80% d'économies d'énergie.