Philips - CoreLine Panel gen2 UGR19 RC125Z SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - nickel
matériau - acier inoxydable
longueur - 1200 mm
diamètre - 1.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696073353
Réf. Sonepar
05204073353
Réf. Fournisseur
073353
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
nickel
matériau
acier inoxydable
longueur
1200 mm
diamètre
1.2 mm
Accessory - Acier
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen4 tient la promesse de l'offre CoreLine : des luminaires de grande qualité, innovants, simples et rapides à installer, prêt à remplacer directement des luminaires conventionnels sur des applications d'éclairage général.
La version innovante CoreLine Panel gen4 MultiLumen/Couleursoffre la possibilité de choisir la température de couleur (3000 ou 4000K) et le flux ( 3400lm ou 4000 lm en 3000K et 3600lm ou 4300lm en 4000K) les plus adaptés à l’application sur le lieu même d’installation grâce à deux commutateurs à l’arrière du luminaire.
Et, grâce au nouveau connecteur, l'installation est simple, rapide et sans outils.