Philips - Rastaban recessed white 1x20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 1880 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696126103
Réf. Sonepar
05204126103
Réf. Fournisseur
800883116
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
1880 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
largeur
52 mm
longueur
225 mm
diamètre externe
225 mm
largeur d'encastrement
200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
65 mm
longueur d’encastrement
200 mm
diamètre intégré
200...200 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Rastaban Rastaban recessed white 1x20W 230V