Philips - SURREY Suspension Noir-Cuivre LED 1x40W E27 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - autre
longueur - 395 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696132869
Réf. Sonepar
05204132869
Réf. Fournisseur
3653230E7
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
40 W
indice de protection (IP)
IP20
matériau du boîtier/corps
autre
longueur
395 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
lampe à incandescence
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
1...40 W
largeur
395 mm
hauteur/profondeur
170 mm
diamètre
395 mm
suspension fournie
Oui
type de câblage
terminaison
type de connexion
borne à vis
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SURREY Suspension Noir-Cuivre LED 1x40W E27 230V