Philips - TMS022 1xTL-D36W HFS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
longueur - 1225 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711559135564
Réf. Sonepar
05204135564
Réf. Fournisseur
135564
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
39 W
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
1225 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau
acier
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
150...150 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
36...36 W
facteur de puissance (cos phi)
0.97
largeur
56 mm
hauteur/profondeur
84 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
0.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
TMS022 - 1 pc - MASTER TL-D - 36 W - HF Standard
Les Atouts de l'article:
Lineco TMS022 est une réglette apparente économique et fonctionnelle pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D.
L'installation est rapide et s'effectue sans outil, d'une seule main.
Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités).
Une vaste palette d'accessoires à encliqueter est disponible.