Philips - MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 40...40 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 4000...4000 K
forme de la lampe - en forme de poire
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3139188161436
Réf. Sonepar
05204161436
Réf. Fournisseur
161436
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
40...40 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
4000...4000 K
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
15000 h
MAZDA LEDbulb 6-40W E27 4000K Depolie