Philips - MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3139188161535
Réf. Sonepar
05204161535
Réf. Fournisseur
161535
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
65 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
110...110 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
120 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1371
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
LED-lamp/Multi-LED - Ampoules et bougies LED MAZDA
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance