Philips - MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 35...35 W
Culot - GU5,3
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - réflecteur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3139188161832
Réf. Sonepar
05204161832
Réf. Fournisseur
161832
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
35...35 W
Culot
GU5,3
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
550...550 mA
intensité lumineuse
900 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
46 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
MAZDA LEDspot GU5.3 4,5-35W 2700K 36°