Philips - MAZDA Flamme LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3139188162723
Réf. Sonepar
05204162723
Réf. Fournisseur
162723
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
108 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1478
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
LED-lamp/Multi-LED - Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.