Philips - Economy Stick 11W E27 WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 660 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 6000 h
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718291658535
Réf. Sonepar
05204165853
Réf. Fournisseur
658535
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
11 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
660 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
6000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
220...240 V
fréquence
50...60 Hz
forme de la lampe
droit
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur de la lumière
827
adapté au courant de secours/à la tension continue
Oui
diamètre
40.4 mm
utilisation à l'extérieur
Non
détecteur crépusculaire intégré
Non
fréquence de démarrage au choix
Non
longueur totale
138 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
dimmable/gradable
Non
désignation de la lampe
autre
Economy Stick 6 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Lampe basse consommation d'entrée de gamme, non couverte et à longue durée de vie. Produit offrant la qualité Philips à un prix attractif