Philips - BY121P G3 LED205S-840 PSU WB G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 155 W
flux lumineux utile - 20500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163301457
Réf. Sonepar
05204301457
Réf. Fournisseur
301457
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
155 W
flux lumineux utile
20500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
15000 h
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
155...155 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
454 mm
hauteur/profondeur
107 mm
longueur
452 mm
diamètre externe
452 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
107 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
7.5 mm²
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Generation 3 - LED module, system flux 20500 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extensif - Gris - Couleur: Gris
Les Atouts de l'article:
Suite à l'introduction réussie du CoreLine Armature en 2013,cette nouvelle générationa permis d'améliorer davantage le coût total d'exploitation, tout en proposant la gradation DALI en option afin de réaliser des économies supplémentaires.
Conçu comme remplacement des luminaires HPI 250/400W, CoreLine Armature offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED garantis par un fabricant à la réputation établie: une qualité de lumière «fraîche», une durée de vie utile accrue, ainsi qu'une consommation d'énergie et une maintenance réduites.
Mais les avantages sont également réelspour l'installateur.
En effet, le luminaire peut être installé sur le réseau existant, et le raccordement électrique se fait de manière directe, sans qu'il faille ouvrir le luminaire .
Par ailleurs, sa taille et son poids réduits par rapport aux luminaires conventionnels le rendent extrêmement facile à manipuler.