Philips - GSA Pendant Ceiling Mounted PT320C LED17S-PW930 PSU WB BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16.4 W
flux lumineux utile - 1700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699391485
Réf. Sonepar
05204391485
Réf. Fournisseur
391485
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
16.4 W
flux lumineux utile
1700 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
410...410 mA
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau de la verrine
plastique transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
14...14 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
208 mm
diamètre
100 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
400...3000 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
GSA Pendant Ceiling Mounted - Blanc premium avec CRI ≥90 - Alimentation - Faisceau extensif - Noir - Couleur: Noir - Connexion: Fils/câbles volants
Les Atouts de l'article:
Avec la famille GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d’immeubles peuvent à présent faire la transition des CDM vers les LED et bénéficier des avantages de la qualité d’éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d’économies d’énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable.
La suspension GreenSpace Accent peut être installée sur un adaptateur 3C classique ou sur un rail au plafond pour une installation facile et rapide.
Le câble peut être coupé à longueur pour correspondre à la hauteur de l’installation du luminaire.
Pour les boutiques de mode et d’alimentation, la suspension GreenSpace Accent est disponible en plusieurs variations de lumières et LED, pour s’assurer de montrer les vêtements et les produits frais à la vente sous leur meilleur jour.
Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation, afin d’en savoir plus sur les luminaires CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.