fin de vie

Philips - Vintage LEDbulb Filament Spirale Edison Dim 5,5-25W E27 2000K Ambree

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 2000...2000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718699686567

Réf. Sonepar

05204686567

Réf. Fournisseur

686567

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

E27

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

2000...2000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

64 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

45 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

autre

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

270...270 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

140 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2102

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

0.91

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K

Les Atouts de l'article:

Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.