fin de vie

Philips - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2500...2500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696687383

Réf. Sonepar

05204687383

Réf. Fournisseur

687383

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

16...16 W

Culot

G13

flux lumineux

2500...2500 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

75...75 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

156 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0871

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

0.17

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

MASTER LEDtube EM-Mains - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K