Philips - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18.5...18.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696701676
Réf. Sonepar
05204701676
Réf. Fournisseur
701676
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
18.5...18.5 W
Culot
E27
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
69 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
150...150 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
108.11 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
132 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1234
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
CorePro LEDbulb - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K