Philips - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W84
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696705339
Réf. Sonepar
05204705339
Réf. Fournisseur
705339
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
24...24 W
Culot
G13
flux lumineux
3700...3700 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
110...110 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
154 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1500 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0884
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
24 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Master Value LEDtube UniversalT8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage.
Plus besoin de vérifier la technologie du ballast: la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur.
Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes!Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard.
Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.