Philips - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W86
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G13
flux lumineux - 2500...2500 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696705391
Réf. Sonepar
05204705391
Réf. Fournisseur
705391
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G13
flux lumineux
2500...2500 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
75...75 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
156 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0872
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Master Value LEDtube UniversalT8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage.
Plus besoin de vérifier la technologie du ballast: la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur.
Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes!Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard.
Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.