Philips - SceneSwitch LEDbulb 3 ambiances 14-100W E27 2700k Depolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718696706794
Réf. Sonepar
05204706794
Réf. Fournisseur
706794
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
71.1 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
135...135 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
108 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
139.1 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.124
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
AmpoulesLED SceneSwitch - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K
Les Atouts de l'article:
Certaines situations exigent une lumière froide, d’autres bénéficient d’une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l’ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d’ampoule. Et vous n’avez pas besoin de variateur! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n’avez donc pas à le changer! Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.