Philips - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - GU10
flux lumineux - 590...590 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696707975
Réf. Sonepar
05204707975
Réf. Fournisseur
707975
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
GU10
flux lumineux
590...590 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
575 lm
efficacité lumineuse de la lampe
84.29 lm/W
intensité lumineuse
1200 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1392
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.42
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER LEDspot GU10 230V - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K