fin de vie

Philips - MASTER LEDspot GU5.3 Dim 5,5-35W 3000K 36

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696708255

Réf. Sonepar

05204708255

Réf. Fournisseur

708255

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

460...460 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50.5 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

630...630 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

460 lm

efficacité lumineuse de la lampe

83.64 lm/W

intensité lumineuse

1000 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

45 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.146

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTER LEDspot 12V - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications.La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex.
vitrines de bijouteries).