Philips - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718696710937
Réf. Sonepar
05204710937
Réf. Fournisseur
710937
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
69 lm/W
intensité lumineuse
600 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0451
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Spot LED SceneSwitch - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): - K
Les Atouts de l'article:
Certaines situations exigent une lumière froide, d’autres bénéficient d’une luminosité plus chaleureuse.
Avec les spots LED SceneSwitch de Philips, choisissez l’ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de spot.
Et vous n’avez pas besoin de variateur! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail.
Simplement en appuyant sur un interrupteur.
Vous n’avez donc pas à le changer! Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.