Philips - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 820...820 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718696713846
Réf. Sonepar
05204713846
Réf. Fournisseur
713846
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
9.5...9.5 W
Culot
E27
flux lumineux
820...820 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
95 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
48...48 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.85
efficacité lumineuse de la lampe
92.63 lm/W
intensité lumineuse
3500 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
25...25 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
86 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1372
désignation de la lampe
PAR30
nombre de cycles min.
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable