Philips - TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 145...145 W
Culot - E40
flux lumineux - 20000...20000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8718696713884
Réf. Sonepar
05204713884
Réf. Fournisseur
713884
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
145...145 W
Culot
E40
flux lumineux
20000...20000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
210 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...145 V
courant nominal
3900...3900 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
20000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
137 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
250 mm
indice de protection (IP)
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1358
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
160 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL) - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur.Cette solution vous offre les avantages des LED en termes d’efficacité énergétique et de durée de vie, et ne nécessite qu'un investissement initial faible.Grâce à leur conception et leur compatibilité uniques, les lampes LED TrueForce vous permettent de remplacer directement les lampes à décharges (HID) sans changer d’équipement ni d’appareillage (Il n'est pas possible de les alimenter directement en 230V).
Les multiples options d’angle d’ouverture du faisceau et l’indice de rendu des couleurs élevé améliorent la distribution de lumière tout en créant un environnement agréable, sûr et à haute productivité.