Philips - MASTER LEDspot PAR38 9-60W E27 2700K 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 750...750 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718696714560
Réf. Sonepar
05204714560
Réf. Fournisseur
714560
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
750...750 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
122 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
44...44 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
750 lm
efficacité lumineuse de la lampe
88.89 lm/W
intensité lumineuse
1800 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
25...25 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
134 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1337
désignation de la lampe
PAR38
nombre de cycles min.
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable