Philips - CorePro LEDspot GU10 5-65W 3000K 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 460...460 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696743850
Réf. Sonepar
05204743850
Réf. Fournisseur
743850
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
460...460 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
41...41 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
460 lm
efficacité lumineuse de la lampe
92 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1207
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.