Philips - LED 4,9-50W GU10_5FO-10_4+1 pr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
dimmable/gradable - Oui
forme de la lampe - champignon
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe d’efficience énergétique - A+
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696770696
Réf. Sonepar
05204770696
Réf. Fournisseur
770696
Réf. Commerciale
Philips
Culot
GU10
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
champignon
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...2401 V
intensité lumineuse
650 cd
couleur
blanc
longueur
54 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
D-WG 50W GU10 Aff LED 4,9-50W GU10_5FO-10_4+1 promo_FR