Philips - CorePro LEDcapsule G4 0,9-10W 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.9...0.9 W
Culot - G4
flux lumineux - 110...110 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8718696793060
Réf. Sonepar
05204793060
Réf. Fournisseur
793060
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
0.9...0.9 W
Culot
G4
flux lumineux
110...110 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
14.5 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
140...140 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
122 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
38 mm
indice de protection (IP)
autre
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0677
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
CorePro LEDcapsule LV - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes.
Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants.
Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.