Philips - LEDbulb Filament Standard 7-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe d’efficience énergétique - A++
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8718696798614
Réf. Sonepar
05204798614
Réf. Fournisseur
798614
Réf. Commerciale
Philips
Culot
E27
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
finition verre/couvercle
clair
couleur
blanc
longueur
104 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
avec télécommande
Non
Bulbs Glass CL ND 40-60 LEDbulb Filament Standard 7-60W_2FO