Philips - Vintage Giant LEDglobe Filament Ballerina Dim 6,5-40W E27 Claire 2000K Ambree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2000...2000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8718696803479
Réf. Sonepar
05204803479
Réf. Fournisseur
803479
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2000...2000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
200 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
72 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
286 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1543
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Ampoules LED décoratives - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K
Les Atouts de l'article:
Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison.Elle permettentune très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90% sans aucun scintillement.