Philips - MASTER LEDbulb DimTone 12-75W E27 2700K - IRC 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696826188
Réf. Sonepar
05204826188
Réf. Fournisseur
826188
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
12...12 W
Culot
E27
flux lumineux
1055...1055 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
77 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
68...68 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1055 lm
efficacité lumineuse de la lampe
87 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
142 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.149
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K
Les Atouts de l'article:
Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W,12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.