fin de vie

Eaton Industries France SAS - RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides - RAA42812PSB13U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1260 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340593703

Réf. Sonepar

05584059370

Réf. Fournisseur

RAA42812PSB13U

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

profondeur:

1260 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2093 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Racks Eaton, Gamme RA 42Ux800l.x1200P., porte perforée, avec panneaux latéraux