Poujoulat - REGULATEUR TECH P-EM NM 150 50 - - 56150954/0

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417063216441

Réf. Sonepar

05690003378

Réf. Fournisseur

56150954/0

Réf. Commerciale

Poujoulat

Régulateur de tirage émaillé

Les Atouts de l'article:

Le Régul'tech est équipé d'un mécanisme permettant un réglage au pascal prêt. Grâce au joint amortisseur, son fonctionnement est silencieux.Installation simple et rapideEsthétique personnalisable Résistance à la corrosion

Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.