Poujoulat - REDUCTION CONIQUE 150I-... - Diametre 130 - 32150557/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063571540
Réf. Sonepar
05690357154
Réf. Fournisseur
32150557/2
Réf. Commerciale
Poujoulat
Raccord de réduction sur conduit KITINOX, TUBAGE RIGIDE ou SOIRaccordement, double paroi, Laine de roche, INOX-GALVA Poujoulat diam.150 Non peint
Les Atouts de l'article:
Le raccord haut sur conduit Poujoulat INOX GALVA assure la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement KITINOX, TUBAGE RIGIDE ou SOI.LégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.
Les Atouts de l'article:
Le raccord haut sur conduit Poujoulat INOX GALVA assure la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement KITINOX, TUBAGE RIGIDE ou SOI.LégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.