BF LIGHT - encastre 6watts bbc/rt2012 3CCT + collerettes - BF-DL6CCT3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179603142

Réf. Sonepar

05821960314

Réf. Fournisseur

BF-DL6CCT3

Marque

BF LIGHT

puissance du système:

6 W

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

encastre 6W RT2012/IP65/IK04/BBC/RE2020/3 couleurs de températures 3000°k/4000°k/6000°k,100%dimmable,encastrement diam 55mm à 70mm, faisceau 60° finition blanc mat + 2 collerettes alu brossé/noir mat incluses